Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton W-BS Compact type ST
Installation facile avec une visseuse sans fil. Evite de heurter l'armature grâce à une profondeur d'insertion très faible. Pour le béton, avec goujon, idéal pour le montage de colliers de fixation ou de réhausses, acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Installation facile avec une visseuse sans fil. Evite de heurter l'armature grâce à une profondeur d'insertion très faible. Pour le béton, avec goujon, idéal pour le montage de colliers de fixation ou de réhausses, acier zingué
- Installation rapide et facile ne nécessitant pas de clé à chocs
- Montage économique et rapide
- Nécessite seulement une profondeur de perçage de 30 mm, évite le contact des armatures
- Montage manuel possible
- ATE-15/0091 pour chevillage redondant non structurel dans le béton
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020
- La vis W-BS Compact peut être montée manuellement
- Si une visseuse sans fil est utilisée pour le montage, il est recommandé qu'au moins cinq tests préliminaires soient effectués sur place pour assurer le bon réglage de la perceuse-visseuse et éviter un serrage excessif de la W-BS Compact. Il est recommandé de commencer avec le réglage de perceuse-visseuse le plus bas et de l'augmenter si nécessaire.
- Ne pas utiliser de clé à chocs pour le montage.
- ATE-15/0091 pour chevillage redondant non structurel dans le béton
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020
- Systèmes de fixation multiple non porteurs avec Agrément technique européen
- Solution de montage économique et efficace pour les applications CVC ou les pièces de fixation qui doivent être amovibles, adaptée par exemple aux serre-câbles et serre-tubes, aux rails de montage, aux profilés métalliques, aux supports pour structures secondaires de plafond, etc.
- Pour une utilisation dans le béton fissuré et non fissuré ≥ C20/25
- W-BS Compact (acier zingué) ne peut être utilisé que dans les zones soumises à une atmosphère ambiante sèche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!