Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S
Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S - 1 Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S - 2 Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S - 3 Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S - 4
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/0b4oAFeMOos

Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S - 1
Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S - 2
Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S - 3
Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S

Très grande surface de contact spécialement adaptée à la fixation de rails de montage et de l'acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Pour l'ancrage dans le béton et la maçonnerie

  • Application très flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage possibles

  • Tête cylindrique bombée extra large avec grande surface de contact

  • La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après la pose, par exemple pour aligner des rails ou des platines (consulter le guide de montage)

  • Charges élevées

  • Entraxe et distances au bord très faibles grâce à une très faible expansion

  • Mise en œuvre très rapide et facile et permet une mise sous charge immédiate
Homologation

Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)

  • Sollicitation sismique, classification C1 (dia. 6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Agrément technique européen ATE-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie


  • Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (dia. 6)


Agrément technique européen ATE-16/0128 pour fixation multiple en application non structurelle :


  • Béton fissuré et non fissuré (dia. 6)

  • Plafonds en béton creux précontraint C30/37-C50/60, (dia. 6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, rapport n° 2101/173/18 - 2018

Indication

Lors de la mise en œuvre avec une clé à chocs, le couple de serrage nominal maximal recommandé doit être respecté. Lors d'une utilisation en maçonnerie, les données de mise en œuvre spécifiques à la brique conformément à la norme ATE-23/0196 doivent être respectées.

Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)

  • Sollicitation sismique, classification C1 (dia. 6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Agrément technique européen ATE-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie


  • Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (dia. 6)


Agrément technique européen ATE-16/0128 pour fixation multiple en application non structurelle :


  • Béton fissuré et non fissuré (dia. 6)

  • Plafonds en béton creux précontraint C30/37-C50/60, (dia. 6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, rapport n° 2101/173/18 - 2018

Utilisez des embouts TX à choc série courte (Art N° 0715 136 ..)