Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S
Idéal pour le montage de structures métalliques, acier zingué
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
Utilisation extrêmement flexible
Trois profondeurs (tailles 6 à 14) et nombreux types d'ancrages
Possibilité de régler la fixation jusqu'à deux fois après la pose
(tailles 8 à 14), par exemple afin d'aligner les rampes ou les plaques d'ancrage (consulter le guide de montage dans l'approbation ou la notice jointe)
- Capacités de charge élevées
- Quasiment aucune contrainte d'expansion dans le support : distances entre les axes et aux bords minimales
- Pose très rapide et facile
- Pas de couple de serrage nécessaire
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation.
ATE-16/0043 pour fixation individuelle
Option 1, béton fissuré et non fissuré (tailles 6 à 14), classification sismique C1 (tailles 8 à 14)
ATE-16/0128 pour fixation multiple
Béton (tailles 5 et 6)
Dalles alvéolaires en béton précontraint (taille 6)
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)
Fixation simple tailles 6-14 :
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 pour les tailles 8 à 14)
Fixation multiple tailles 5 et 6 :
Pour l'ancrage de systèmes non porteurs dans le béton fissuré et non fissuré
Pour la fixation dans des dalles alvéolaires en béton précontraint, taille 6
Adapté à la fixation des structures métalliques, profilés métalliques, supports, sabots, socles, conduits de câbles, conduites, rampes, etc.
Peut être utilisé dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle dure (sans homologation)
W-BS/S (acier zingué) homologué pour une utilisation en environnement intérieur sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!