Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton W-BS Compact
Pas besoin de renfort grâce à la très faible profondeur d'alésage (28 mm)
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
Raccord simple et rapide
Peut être monté à la main
Montage traversant
Montage rapide et économique
- Il est préférable d'installer le W-BS Compact manuellement.
- Si une visseuse sans fil est utilisée pour le montage, au moins 5 tests préliminaires doivent être effectués sur place pour assurer le bon réglage de tournevis et éviter un serrage excessif du W-BS Compact. Il est recommandé de commencer avec le réglage de couple de serrage le plus bas et de l'augmenter si nécessaire.
- Ne pas utiliser de clé à chocs tangentielle pour le montage.
- ETA-15/0091 pour systèmes de fixation multiple pour application non structurale
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020
Systèmes de fixation multiple non porteurs avec agrément technique européen
- Par ex. : Rails de montage, suspensions à vernier, etc.
- Dans le béton fissuré et non fissuré ≥ C20/25
W-BS Compact (acier zingué galvanisé) ne peut être utilisé que dans les zones soumises à une atmosphère ambiante sèche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!