Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis béton à filetage femelle W-BS/S
Capacités de charge des plus élevées et montage efficace. Pour les suspensions et raccordements avec tiges filetées (filetage femelle M8/M10), acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour l'ancrage dans le béton et la maçonnerie
- Application extrêmement flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage possibles
- Avec manchon et filetage femelle combiné M8/M10
- Charges élevées
- Entraxe et distances au bord très faibles grâce à une très faible expansion
- Mise en œuvre très rapide et facile, en particulier en hauteur, et permet une mise sous charge immédiate
- La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après la pose (se reporter aux instructions de mise en œuvre)
Evaluation technique européenne ETA-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)
- Sollicitations sismiques, catégorie de performance C1 (dia. 6, tension uniquement)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ETA-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie
- Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (dia. 6)
Evaluation technique européenne ETA-16/0128 pour fixation multiple en application non structurelle :
- Béton fissuré et non fissuré (dia. 6)
- Dalles alvéolaires précontraintes C30/37-C50/60, (dia. 6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Lors de la mise en œuvre avec une clé à chocs, le couple de serrage nominal maximal recommandé doit être respecté. Le couple de serrage maximal spécifié doit être respecté lors du montage des fixations. Lors d'une utilisation en maçonnerie, les données de mise en œuvre spécifiques à la brique conformément à l'ETA-23/0196 doivent être respectées.
Evaluation technique européenne ETA-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)
- Sollicitations sismiques, catégorie de performance C1 (dia. 6, tension uniquement)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ETA-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie
- Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (dia. 6)
Evaluation technique européenne ETA-16/0128 pour fixation multiple en application non structurelle :
- Béton fissuré et non fissuré (dia. 6)
- Dalles alvéolaires précontraintes C30/37-C50/60, (dia. 6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Ancrages dans le béton, point de fixation unitaire avec agrément (dia. 6) :
Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Fixations multiples en application non structurelle dans le béton, avec agrément :
- Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, (dia. 6))
- En dalles alvéolaires précontraintes C30/37-C50/60, (dia. 6)
Ancrages dans la maçonnerie avec agrément (dia. 6) :
- Dans la brique silico-calcaire pleine et la brique creuse
- Dans la brique en maçonnerie pleine
La solution la plus simple pour les installations de suspensions avec tiges filetées de tailles M8 et M10. Solution de montage très efficace dans le béton pour de nombreuses applications impliquant des équipements de construction techniques tels que les installations sanitaires, de climatisation et électriques
Idéal pour la fixation de charges moyennes dans le béton et de charges légères à moyennes dans la maçonnerie :
- Fixation, par exemple, de tuyaux simples et d'installations de ventilation, de sous-structures de plafonds suspendus, de chemins de câbles et réseaux de tuyauteries suspendus
- Fixations soumises à une activité sismique dans les zones sujettes aux tremblements de terre (dans le béton)
- Fixations dans des zones à risque d'exposition au feu
W-BS/S (acier zingué) ne peut être utilisée que dans les environnements intérieurs secs
Utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans agrément)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!