Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton avec filetage femelle W-BS/S
Capacités de charge les plus élevées et montage efficace. Pour les suspensions et raccords à tiges filetées (filetage étagé M8/M10), acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Capacités de charge les plus élevées et montage efficace. Pour les suspensions et raccords à tiges filetées (filetage étagé M8/M10), acier zingué
Utilisation extrêmement flexible grâce à trois profondeurs (taille ∅ 6 – ∅ 14) et de nombreux types d'ancrages
- Charges élevées
- Faibles distances axiales et au bord grâce à un très faible effet d'expansion
- Montage très simple et rapide
- Pas de couple de serrage nécessaire
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
ATE-16/0043 pour fixation individuelle
Option 1, béton fissuré et non fissuré
ATE-16/0128 pour fixation multiple
- Béton
- Dalles alvéolaires en béton précontraint
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation.
Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans le même sens de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.
ATE-16/0043 pour fixation individuelle
Option 1, béton fissuré et non fissuré
ATE-16/0128 pour fixation multiple
- Béton
- Dalles alvéolaires en béton précontraint
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)
Fixation individuelle
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Fixation multiple
Fixation de systèmes non porteurs (dans le béton fissuré et non fissuré
Fixation dans des dalles alvéolaires en béton précontraint
La solution la plus simple pour la suspension avec tiges filetées de tailles M8 et M10, adaptée
par exemple, aux tuyaux simples et installations de ventilation, sous-structures de plafond suspendues, câble suspendu et acheminement de tuyaux
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
W-BS/S (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!