Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation à point d'ancrage unique dans le béton fissuré et non fissuré. Fixations multiples dans le béton et les dalles alvéolaires en béton précontraint.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation extrêmement flexible
Trois profondeurs d'ancrage (tailles 6 - 14) et nombreux types de tête
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation.
Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans le même sens de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.
ETA-16/0043 yksittäiselle kiinnitykselle
Vaihtoehto 1, halkeillut ja halkeilematon betoni
ETA-16/0128 sarjakiinnitykselle
Betoni
Esikuormitetut ontelolaatta betonikatot
Palonkestävyys
R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020 (sisältyy hyväksyntöihin)
Utilisez des embouts TX à choc série courte (Art N° 0715 136 ..)Fixation individuelle
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Fixation multiple
Pour l'ancrage de systèmes non porteurs dans le béton fissuré et non fissuré
Pour l'ancrage dans les dalles alvéolaires en béton précontraint
Géométrie de tête esthétique, convient parfaitement à la fixation
par ex. de rails de montage, mains courantes, profilés en métal, supports, sous-structures en bois
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle dure (non homologuée)
Le modèle W-BS/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé en environnement intérieur sec, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!