Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis d'ancrage à tête cylindrique bombée W-BS/S
Fixation à point d'ancrage unique dans le béton fissuré et non fissuré. Fixations multiples dans le béton et les dalles alvéolaires en béton précontraint.
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
Utilisation extrêmement flexible
Trois profondeurs d'ancrage (tailles 6 - 14) et nombreux types de tête
- Capacité de charge élevée
- Faible contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum
- Pose très rapide et facile
- Pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation.
Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans le même sens de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.
ETA-16/0043 yksittäiselle kiinnitykselle
Vaihtoehto 1, halkeillut ja halkeilematon betoni (koko 6)
ETA-16/0128 sarjakiinnitykselle
Betoni (koot 5 ja 6)
Esikuormitetut ontelolaatta betonikatot (koko 6)
Palonkestävyys
R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020 (sisältyy hyväksyntöihin)
Utilisez des embouts TX à choc série courte (Art N° 0715 136 ..)Fixation simple taille 6 :
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Fixation multiple tailles 5 et 6 :
Fixation de systèmes non porteurs en béton non fissuré et fissuré
Pour l'ancrage dans les dalles alvéolaires en béton précontraint, taille 6
Géométrie de tête esthétique, convient parfaitement à la fixation
par ex. les rails de montage, les mains courantes, les profilés en métal, les supports, les structures en bois
Peut être utilisé dans du béton < C20/25 et de la pierre naturelle résistant à la compression (non homologuée)
W-BS/S (acier zingué galvanisé) homologué pour être utilisé dans des zones intérieures sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!