Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à béton avec tête hexagonale et rondelle imperdable W-BS/S

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à béton avec tête hexagonale et rondelle imperdable W-BS/S

Point de fixation individuel dans le béton fissuré et non fissuré. Chevillage redondant non structurel dans les plafonds en béton et à dalles alvéolaires en béton précontraint. Homologué pour des réglages après la mise en œuvre.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Utilisation extrêmement flexible


Trois longueurs d'ancrage (tailles 6-14) et un large éventail de types différents



Possibilité de régler la fixation jusqu'à deux fois après la mise en œuvre


(Tailles 8-14) par exemple afin d'aligner les rampes ou les platines (consulter les instructions de mise en œuvre dans l'agrément ou dans la brochure jointe)



  • Résistance élevée

  • Quasiment aucune contrainte d'expansion dans le support : distances entre les axes et aux bords minimales

  • Mise en œuvre très rapide et facile

  • Pas de couple de serrage nécessaire

  • Résistance immédiate ; pas de délai d'attente
Indication

A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une perceuse-visseuse à percussion adaptée pour la mise en œuvre.


Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans la même direction de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.

ATE-16/0043 pour un point de fixation individuel


Option 1, béton fissuré et non fissuré (tailles 6-14), classification sismique C1 (tailles 8-14)



ATE-16/0128 pour le chevillage redondant non structurel


Béton (tailles 5 et 6)


Dalles alvéolaires en béton précontraint (taille 6)



Résistance au feu


R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)

Article ni repris, ni échangé.