Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Idéal pour le montage de structures métalliques, acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation extrêmement flexible
Trois profondeurs d'ancrage (tailles 6 - 14) et nombreux types de tête
La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après l'installation
(Tailles 8 - 14), par exemple afin d'aligner les garde-corps ou les plaques d'ancrage (consulter le guide de montage dans l'approbation ou la notice jointe)
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs tangentielle adaptée pour l'installation.
ATE-16/0043 pour fixation simple
Option 1, béton fissuré et non fissuré (tailles 6 – 14)
ATE-16/0128 pour fixation multiple
Béton (tailles 5 et 6)
Dalles alvéolaires en béton précontraint (taille 6)
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les homologations)
Fixation individuelle tailles 6-14 :
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 pour les tailles 8 à 14)
Fixation multiple tailles 5 et 6 :
Pour l'ancrage de systèmes non porteurs dans le béton fissuré et non fissuré
Pour la fixation dans des dalles alvéolaires en béton précontraint, taille 6
Adapté à la fixation des structures métalliques, profilés métalliques, supports, sabots, socles, conduits de câbles, conduites, rampes, etc.
Peut être utilisé dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle dure (sans homologation)
W-BS/S (acier zingué) homologué pour une utilisation en environnement intérieur sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!