Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton avec tête hexagonale et rondelle large W-BS/S
Idéal pour le montage de structures en bois (grande rondelle en U conformément à la norme DIN 440), acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation extrêmement flexible
Trois profondeurs (tailles 6 à 14) et nombreux types d'ancrages
Possibilité de régler la fixation jusqu'à deux fois après la pose
(tailles 8 à 14), par exemple afin d'aligner les rampes ou les plaques d'ancrage (consulter le guide de montage dans l'approbation ou la notice jointe)
- Capacités de charge élevées
- Quasiment aucune contrainte d'expansion dans le support : distances entre les axes et aux bords minimales
- Pose très rapide et facile
- Pas de couple de serrage nécessaire
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation.
Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans le même sens de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.
ATE-16/0043 pour fixation individuelle
Option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 (tailles 8 à 14)
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)
Fixation individuelle
Béton normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 (tailles 8 à 14))
Convient spécialement aux applications de construction en bois telles que la fixation,
par exemple, de poutres porteuses, de fixations d'appui, d'auvents
Peut être utilisé dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle dure (sans homologation)
W-BS/S (acier zingué) homologué pour une utilisation en environnement intérieur sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!