Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à béton à tête fraisée W-BS/S
Vis à béton à tête fraisée W-BS/S - 1
Vis à béton à tête fraisée W-BS/S - 2
Vis à béton à tête fraisée W-BS/S - 3
Vis à béton à tête fraisée W-BS/S - 4
Vis à béton à tête fraisée W-BS/S - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à béton à tête fraisée W-BS/S

Capacités de charge les plus élevées et montage efficace. Pour fixations en saillie/encastrées telles que les rampes ou les mains courantes dans le béton, l'acier zingué

  • Forme de tête: Tête fraisée
  • Matière: Acier
  • Finition: Plaqué zinc

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Diamètre du filetage Longueur (l) Épaisseur à fixer (tfix1) Quantité Cdt
Prix/Cdt
5929135005
5 mm 6,5 mm 40 mm 5 mm
100 pcs
5929135015
5 mm 6,5 mm 50 mm 15 mm
100 pcs
5929135025
5 mm 6,5 mm 60 mm 25 mm
100 pcs
5929136005
6 mm 7,5 mm 40 mm 5 mm
100 pcs
5929136015
6 mm 7,5 mm 50 mm 15 mm
100 pcs
5929136025
6 mm 7,5 mm 60 mm 25 mm
100 pcs
5929136045
6 mm 7,5 mm 80 mm 45 mm
100 pcs
5929136065
6 mm 7,5 mm 100 mm 65 mm
100 pcs
5929136085
6 mm 7,5 mm 120 mm 85 mm
50 pcs
5929136105
6 mm 7,5 mm 140 mm 105 mm
50 pcs
5929136125
6 mm 7,5 mm 160 mm 125 mm
50 pcs
5929138035
8 mm 10 mm 80 mm 35 mm
50 pcs
5929131035
10 mm 12 mm 90 mm 35 mm
25 pcs
5929138055
8 mm 10 mm 100 mm 55 mm
50 pcs
5929138075
8 mm 10 mm 120 mm 75 mm
50 pcs
5929131065
10 mm 12 mm 120 mm 65 mm
25 pcs
5929131045
10 mm 12 mm 100 mm 45 mm
25 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Utilisation extrêmement flexible


Trois profondeurs (tailles 6 à 14) et nombreux types d'ancrages



La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après le montage


(Taille 8 à 14), par exemple afin de faciliter l'alignement des garde-corps ou des plaques d'ancrage (consulter le guide de montage dans l'avis ou la notice jointe)



  • Charges élevées

  • Faibles distances axiales et au bord grâce à un très faible effet d'expansion

  • Montage très simple et rapide

  • Pas de couple de serrage nécessaire

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Perçage possible avec le foret à aspiration Würth (tailles 8 - 10)
Indication

A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation. Le couple nominal recommandé doit être respecté. Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans le même sens de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.

ATE-16/0043 pour fixation individuelle


Option 1, béton fissuré et non fissuré (taille 6 - 10), classification sismique C1 (tailles 8 - 10), classification sismique C2 (tailles 8 - 10, acier zingué uniquement)



ATE-16/0128 pour fixation multiple


Béton (taille 5 et 6)


Dalles alvéolaires en béton précontraint (taille 6)



Résistance au feu


R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)

Utilisez des embouts TX à choc série courte (Art N° 0715 136 ..)