Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis d'ancrage, filetage bois et métrique W-BS/S
Vis d'ancrage, filetage bois et métrique W-BS/S - 1
Vis d'ancrage, filetage bois et métrique W-BS/S - 2
Vis d'ancrage, filetage bois et métrique W-BS/S - 3
Vis d'ancrage, filetage bois et métrique W-BS/S - 4
Vis d'ancrage, filetage bois et métrique W-BS/S - 5
Vis d'ancrage, filetage bois et métrique W-BS/S - 6
Vis d'ancrage, filetage bois et métrique W-BS/S - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis d'ancrage, filetage bois et métrique W-BS/S

Fixation à point d'ancrage unitaire dans le béton fissuré et non fissuré. Fixations multiples dans le béton et les dalles alvéolaires en béton précontraint. Filetage de raccordement, M8 x 16 mm.

  • Diamètre: 6 mm
  • Diamètre du filetage: 7,5 mm
  • Filetage de raccordement: M8 x 16
  • Diamètre de perçage (d0): 6 mm
  • Profondeur de perçage (h1,1): 40 mm
  • Profondeur de pose (hnom1): 35 mm
  • Ouverture de clé: SW10
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur (l) Épaisseur à fixer (tfix1) Épaisseur à fixer (tfix2) Épaisseur à fixer (tfix3) Quantité Cdt
Prix/Cdt
5929186020
55 mm 20 mm 15 mm mm
100 pcs
5929186040
75 mm 40 mm 35 mm 20 mm
100 pcs
5929186060
95 mm 60 mm 55 mm 40 mm
100 pcs
5929186000
35 mm mm
100 pcs
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
Utilisation extrêmement flexible


Trois profondeurs (tailles 6 - 14) et plusieurs types de tête



  • Capacité de charge élevée

  • Faible contrainte d'expansion dans le support : distance entre les axes et aux bords minimum

  • Pose très rapide et facile

  • Pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
Indication

A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation.


Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans le même sens de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.

ATE-16/0043 pour fixation unitaire


Option 1, béton fissuré et non fissuré



ATE-16/0128 pour fixation multiple


Béton


Dalles alvéolaires en béton précontraint



Résistance au feu


R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les homologations)