Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois à effet ultra serrant pour bardage et aménagement extérieur ASSY® 3.0 P Inox A2 double filetage
Vis à bois à effet ultra serrant pour bardage et aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Inox A2 double filetage - 1
Vis à bois à effet ultra serrant pour bardage et aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Inox A2 double filetage - 2
Vis à bois à effet ultra serrant pour bardage et aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Inox A2 double filetage - 3
Vis à bois à effet ultra serrant pour bardage et aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Inox A2 double filetage - 4
Vis à bois à effet ultra serrant pour bardage et aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Inox A2 double filetage - 5
Vis à bois à effet ultra serrant pour bardage et aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Inox A2 double filetage - 6
Vis à bois à effet ultra serrant pour bardage et aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Inox A2 double filetage - 7
Vis à bois à effet ultra serrant pour bardage et aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Inox A2 double filetage - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à effet ultra serrant pour bardage et aménagement extérieur ASSY® 3.0 P Inox A2 double filetage

Possède un effet serrant optimal, pour une utilisation en extérieur

  • Forme de tête: Tête fraisée
  • Matière: Acier inoxydable A2

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Diamètre de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
0180403540
3,5 mm 40 mm 23 mm 5,5 mm
500 pcs
0180403550
3,5 mm 50 mm 23 mm 5,5 mm
500 pcs
018040550
5,5 mm 50 mm 20 mm 7,6 mm
250 pcs
018040560
5,5 mm 60 mm 27 mm 7,6 mm
250 pcs
0180404560
4,5 mm 60 mm 28 mm 7,6 mm
250 pcs
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
Empreinte AW :


  • Vissage précis et confortable sans risque de ripage

  • Tête fraisée bombée réduite avec fraisoir à facettes

  • Evite les épissures pour une finition esthétique

Filetage sous tête avec un Ø plus important et un pas différent + fût lisse


  • Permet le rapprochement et le serrage optimum

Filetage asymétrique large


  • Permet une amorce plus importante et une capacité d’ancrage dans le champ du panneau

Attention : Cette vis ne rentre pas dans le cadre de l'agrément des vis Assy 3.0.


Rappel : D'après le DTU 51.4, le Ø 4,5 mm n'est autorisé que pour le platelage d'un ouvrage attenant à une maison individuelle pour des lames d'une épaisseur <27mm et
d'une masse volumique <800kg/m³.


Pour tout autre ouvrage (balcons, sols de loggia d’étages, platelages de passerelles, équipements publics, etc.), le Ø minimum autorisé
est le Ø 5 mm.