Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois ASSY® 3.0 zingué FT
Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'aménagement de locaux commerciaux, la construction intérieure et l'aménagement intérieur.
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
Acier zingué, bleu passivé, filetage total, tête fraisée bombée, empreinte AW
Serrage du bois sans risque de fissure
Supports :
Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT), bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré.
Fraisoirs à facettes - pour fraiser où que vous soyez !
- Permet le raccordement de deux éléments en bois
- Réduction des risques d'endommagement des composants en bois
- Réduction des risques d'éclatement de la surface du bois
Filetage asymétrique pour une vitesse accrue
- Faible couple de serrage
- Couple de foirage élevé
- Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneaux agglomérés classiques
- Filetage pas gros : 5,0-12,0 mm
Empreinte AW - Plus de puissance
- Transmission optimale du couple
- Ajustement optimal
- Positionnement rapide
- La vis se met bien en place.
- Rejet de l'embout proche de zéro
- Pas de battement
- Aucun endommagement du revêtement de la vis
- Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm
Pointe contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Réduction de l'effort de pénétration, même avec une fixation près du bord du panneau
- Réduction du couple de serrage
- Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de fraisage de la pointe anneau
- Pointe contre-filet : 5,0-12,0 mm
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Les vis pour panneaux en bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, pointe cut etc.), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).
Avec les raccords à vis en acier, un trou de perçage fraisé doit être réalisé dans les pièces en acier.
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement bois, abaques et instructions d'utilisation détaillées disponibles dans la page service : www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Raccords bois-bois et acier-bois, construction de meubles, aménagement de locaux commerciaux, aménagement intérieur et construction intérieure.
Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun préperçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!