Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois ASSY® 3.0 zingué FT
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zingué FT - 1
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zingué FT - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ASSY® 3.0 zingué FT

Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'aménagement de locaux commerciaux, la construction intérieure et l'aménagement intérieur.

  • Forme de tête: Tête fraisée
  • Détails de tête: Fraisoir à facettes
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Filetage: Filetage total
  • Forme de filetage: Filetage à gros pas
  • Forme de pointe: Pointe avec contre-filetage
  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Couleur: Argent
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre
  • Vis nécessitant une homologation: Oui
  • Homologation: Vis ASSY D8 avec tête fraisée
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Diamètre de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
017006060
6 mm 60 mm 50 mm 12 mm
200 pcs
017006040
6 mm 40 mm 32 mm 12 mm
250 pcs
017006050
6 mm 50 mm 42 mm 12 mm
250 pcs
017006070
6 mm 70 mm 60 mm 12 mm
200 pcs
017006080
6 mm 80 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
017005070
5 mm 70 mm 62 mm 9,6 mm
200 pcs
017005080
5 mm 80 mm 72 mm 9,6 mm
100 pcs
017005040
5 mm 40 mm 32 mm 9,6 mm
500 pcs
017005030
5 mm 30 mm 25 mm 9,6 mm
500 pcs
017005045
5 mm 45 mm 37 mm 9,6 mm
250 pcs
017005055
5 mm 55 mm 47 mm 9,6 mm
250 pcs
017005035
5 mm 35 mm 30 mm 9,6 mm
500 pcs
017005060
5 mm 60 mm 52 mm 9,6 mm
250 pcs
017005050
5 mm 50 mm 42 mm 9,6 mm
250 pcs
017005025
5 mm 25 mm 20 mm 9,6 mm
500 pcs
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
Acier zingué, bleu passivé, filetage total, tête fraisée bombée, empreinte AW



Serrage du bois sans risque de fissure



Supports :


Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT), bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré.


Fraisoirs à facettes - pour fraiser où que vous soyez !


  • Permet le raccordement de deux éléments en bois

  • Réduction des risques d'endommagement des composants en bois

  • Réduction des risques d'éclatement de la surface du bois


Filetage asymétrique pour une vitesse accrue


  • Faible couple de serrage

  • Couple de foirage élevé

  • Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneaux agglomérés classiques

  • Filetage pas gros : 5,0-12,0 mm


Empreinte AW - Plus de puissance


  • Transmission optimale du couple

  • Ajustement optimal

  • Positionnement rapide

  • La vis se met bien en place.

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Pas de battement

  • Aucun endommagement du revêtement de la vis

  • Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm


Pointe contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Réduction de l'effort de pénétration, même avec une fixation près du bord du panneau

  • Réduction du couple de serrage

  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de fraisage de la pointe anneau

  • Pointe contre-filet : 5,0-12,0 mm
Indication

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.



Les vis pour panneaux en bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, pointe cut etc.), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).



Avec les raccords à vis en acier, un trou de perçage fraisé doit être réalisé dans les pièces en acier.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement bois, abaques et instructions d'utilisation détaillées disponibles dans la page service : www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190