Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois ASSY® 3.0 zingué panhead
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zingué panhead - 1
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zingué panhead - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ASSY® 3.0 zingué panhead

Vis spécialement développée pour la fixation du connecteur en coupelle dans l'ancrage KALTSCHMELZ® pour le support de vis.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Relie les pièces en bois sans risque de fissure



Filetage asymétrique pour plus de vitesse


  • Faible couple de vissage

  • Couple de forage élevé

  • Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneaux de particules classiques

  • Filetage simple


Empreinte AW - Plus de puissance


  • Transmission optimale des forces

  • Ajustement excellent

  • Centrage facilité

  • La vis se met en place de manière sûre

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Sans oscillation

  • Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé

  • Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm


Pointe anneau : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Moins de risques d'éclatement du bois, même avec un assemblage près des bords

  • Réduction de couple de vissage

  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement de la pointe anneau
Indication

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.



Les vis pour panneaux en bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).



Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement bois, abaques et instructions d'utilisation détaillées disponibles dans la page service : www.wuerth.de/assy.

Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.