Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois ASSY® 3.0 nickelé FT
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 nickelé FT - 1
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 nickelé FT - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ASSY® 3.0 nickelé FT

Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures.
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
Acier nickelé, filetage total, tête fraisée bombée, empreinte AW



Relie les pièces en bois sans risque de fissure



Filetage asymétrique pour une vitesse accrue


  • Faible couple de vissage

  • Couple de foirage élevé

  • Vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques

  • Filetage simple, double ou large


Empreinte AW pour plus de puissance


  • Transmission optimale des forces

  • Ajustement optimal

  • Identification rapide

  • Engagement sécurisé de la vis

  • Pratiquement aucun dévissage de la pointe

  • Pas de battement

  • Aucun endommagement du revêtement de la vis

  • Seulement 5 tailles d'embout pour diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm


Contre-filetage/filetage annulaire : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Moins de risques d'éclatement du bois, même lors du vissage proche des bords

  • Réduction du couple de vissage

  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement du filetage annulaire ou l'effet de raclage du contre-filetage

  • Filetage annulaire : jusqu'à 4,5 mm

  • Contre-filetage : à partir de 5,0 mm
Indication

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.



Le revêtement de surface en nickel est adapté uniquement à des utilisations décoratives, il n'assure aucune protection anticorrosion !



Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.



Les vis pour panneau de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire, bord dentelé, rainure auto-nettoyante, etc.), par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement pour bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190

Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.