Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour construction de terrasses ASSY®plus 4 A2 CH Acier inoxydable non allié A2, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête cylindrique
Vis pour construction de terrasses ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CH Acier inoxydable non allié A2, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête cylindrique - 1
Vis pour construction de terrasses ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CH Acier inoxydable non allié A2, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête cylindrique - 2
Vis pour construction de terrasses ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CH Acier inoxydable non allié A2, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête cylindrique - 3
Vis pour construction de terrasses ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CH Acier inoxydable non allié A2, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête cylindrique - 4
Vis pour construction de terrasses ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CH Acier inoxydable non allié A2, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête cylindrique - 5
Vis pour construction de terrasses ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CH Acier inoxydable non allié A2, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête cylindrique - 6
Vis pour construction de terrasses ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CH Acier inoxydable non allié A2, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête cylindrique - 7
Vis pour construction de terrasses ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CH Acier inoxydable non allié A2, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête cylindrique - 8
Vis pour construction de terrasses ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CH Acier inoxydable non allié A2, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête cylindrique - 9
Vis pour construction de terrasses ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CH Acier inoxydable non allié A2, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête cylindrique - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour construction de terrasses ASSY®plus 4 A2 CH Acier inoxydable non allié A2, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête cylindrique

Vis spéciale à filetage partiel avec fût annelé en acier inoxydable austénitique A2 de haute qualité avec petite tête réduite et filetage sous tête. Offre un montage esthétique, près des bords, sans pré-perçage, de planchers de terrasses, de façades en bois, de plinthes, de clôtures, etc. dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Montage discret de composants en bois


  • Petit diamètre de tête pour un montage discret

  • Faible risque de fendillement lors du fraisage de la tête de vis


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • Nous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner l'assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), comme les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'Agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.