Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 1
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 2
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 3
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 4
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 5
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 6
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 7
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 8
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 9
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 10
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées

  • Forme de tête: Tête fraisée autofraisante à rabat
  • Détails de tête: Fraisoir à facettes
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Type de filetage: Filetage partiel
  • Forme de filetage: Filetage à gros pas
  • Forme de pointe: Pointe avec fraise à sommet
  • Matière: Acier trempé
  • Couleur: Argent
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 79 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Diamètre de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
0190180100
8 mm 100 mm 60 mm 15 mm
75 pcs
0190180120
8 mm 120 mm 80 mm 15 mm
75 pcs
0190180140
8 mm 140 mm 80 mm 15 mm
75 pcs
0190180160
8 mm 160 mm 80 mm 15 mm
75 pcs
0190180180
8 mm 180 mm 80 mm 15 mm
75 pcs
0190180200
8 mm 200 mm 80 mm 15 mm
75 pcs
0190180220
8 mm 220 mm 100 mm 15 mm
75 pcs
0190180240
8 mm 240 mm 100 mm 15 mm
75 pcs
0190180260
8 mm 260 mm 100 mm 15 mm
75 pcs
0190180280
8 mm 280 mm 100 mm 15 mm
75 pcs
0190180300
8 mm 300 mm 100 mm 15 mm
75 pcs
0190180320
8 mm 320 mm 100 mm 15 mm
100 pcs
0190180340
8 mm 340 mm 100 mm 15 mm
100 pcs
0190180360
8 mm 360 mm 100 mm 15 mm
100 pcs
0190180380
8 mm 380 mm 100 mm 15 mm
100 pcs
0190180400
8 mm 400 mm 100 mm 15 mm
100 pcs
019018080
8 mm 80 mm 50 mm 15 mm
75 pcs
019013020
3 mm 20 mm 12 mm 5,9 mm
1000 pcs
019013025
3 mm 25 mm 17 mm 5,9 mm
1000 pcs
019013030
3 mm 30 mm 17 mm 5,9 mm
1000 pcs
019013035
3 mm 35 mm 22 mm 5,9 mm
1000 pcs
019013040
3 mm 40 mm 25 mm 5,9 mm
500 pcs
019013520
3,5 mm 20 mm 12 mm 7 mm
1000 pcs
019013525
3,5 mm 25 mm 17 mm 7 mm
1000 pcs
019013530
3,5 mm 30 mm 18 mm 7 mm
1000 pcs
019013535
3,5 mm 35 mm 21 mm 7 mm
1000 pcs
019013540
3,5 mm 40 mm 25 mm 7 mm
500 pcs
019013545
3,5 mm 45 mm 30 mm 7 mm
500 pcs
019013550
3,5 mm 50 mm 30 mm 7 mm
500 pcs
019014020
4 mm 20 mm 12 mm 8 mm
1000 pcs
019014025
4 mm 25 mm 18 mm 8 mm
1000 pcs
019014030
4 mm 30 mm 18 mm 8 mm
500 pcs
019014035
4 mm 35 mm 21 mm 8 mm
500 pcs
019014040
4 mm 40 mm 24 mm 8 mm
500 pcs
019014045
4 mm 45 mm 29 mm 8 mm
500 pcs
019014050
4 mm 50 mm 33 mm 8 mm
500 pcs
019014055
4 mm 55 mm 34 mm 8 mm
250 pcs
019014060
4 mm 60 mm 34 mm 8 mm
250 pcs
019014070
4 mm 70 mm 34 mm 8 mm
200 pcs
019014535
4,5 mm 35 mm 21 mm 8,9 mm
500 pcs
019014540
4,5 mm 40 mm 26 mm 8,9 mm
500 pcs
019014545
4,5 mm 45 mm 26 mm 8,9 mm
500 pcs
019014550
4,5 mm 50 mm 28 mm 8,9 mm
250 pcs
019014560
4,5 mm 60 mm 33 mm 8,9 mm
250 pcs
019014570
4,5 mm 70 mm 38 mm 8,9 mm
200 pcs
019014580
4,5 mm 80 mm 43 mm 8,9 mm
200 pcs
0190150100
5 mm 100 mm 52 mm 9,6 mm
100 pcs
0190150110
5 mm 110 mm 52 mm 9,6 mm
100 pcs
0190150120
5 mm 120 mm 62 mm 9,6 mm
100 pcs
019015030
5 mm 30 mm 20 mm 9,6 mm
500 pcs
019015035
5 mm 35 mm 20 mm 9,6 mm
500 pcs
019015040
5 mm 40 mm 25 mm 9,6 mm
500 pcs
019015045
5 mm 45 mm 30 mm 9,6 mm
250 pcs
019015050
5 mm 50 mm 30 mm 9,6 mm
250 pcs
019015055
5 mm 55 mm 32 mm 9,6 mm
250 pcs
019015060
5 mm 60 mm 37 mm 9,6 mm
250 pcs
019015070
5 mm 70 mm 42 mm 9,6 mm
200 pcs
019015080
5 mm 80 mm 42 mm 9,6 mm
100 pcs
019015090
5 mm 90 mm 47 mm 9,6 mm
100 pcs
0190160100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm
100 pcs
0190160110
6 mm 110 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0190160120
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0190160130
6 mm 130 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0190160140
6 mm 140 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0190160150
6 mm 150 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0190160160
6 mm 160 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0190160180
6 mm 180 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0190160200
6 mm 200 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0190160220
6 mm 220 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0190160240
6 mm 240 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0190160260
6 mm 260 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0190160280
6 mm 280 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
0190160300
6 mm 300 mm 70 mm 12 mm
100 pcs
019016040
6 mm 40 mm 24 mm 12 mm
250 pcs
019016050
6 mm 50 mm 32 mm 12 mm
250 pcs
019016060
6 mm 60 mm 37 mm 12 mm
200 pcs
019016070
6 mm 70 mm 42 mm 12 mm
200 pcs
019016080
6 mm 80 mm 50 mm 12 mm
100 pcs
019016090
6 mm 90 mm 50 mm 12 mm
100 pcs
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Réduction significative de la force requise pour le vissage de la vis


  • Réduction du fendillement du bois lors du passage de la meule de fraisage due à l'effet de déplacement des fibres de bois

  • Risque réduit de rupture de la vis grâce au couple de rupture élevé

  • Risques de blessures par éclats de métal en saillie réduits par l'intégration de la meule de fraisage dans le filetage

  • Haute protection des outils de mise en œuvre


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Faible écart dû à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme dans la pointe

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées