Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour anneau de levage et de transport ASSY® 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale
Vis pour anneau de levage et de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 1
Vis pour anneau de levage et de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 2
Vis pour anneau de levage et de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 3
Vis pour anneau de levage et de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 4
Vis pour anneau de levage et de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 5
Vis pour anneau de levage et de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 6
Vis pour anneau de levage et de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 7
Vis pour anneau de levage et de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 8
Vis pour anneau de levage et de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 9
Vis pour anneau de levage et de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 10
Vis pour anneau de levage et de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 11
Vis pour anneau de levage et de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour anneau de levage et de transport ASSY® 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale

Vis spéciale pour anneau de transport avec tête de vis et cône sous tête renforcé pour une fixation sûre et à dégagement réduit dans l'ancrage à tête sphérique correspondant pour le transport d'éléments en bois de résineux, stratifié, bois de placage ou contreplaqué

  • Diamètre nominal: 12 mm
  • Forme de tête: Tête hexagonale
  • Hauteur de tête: 5,5 mm
  • Entrainement extérieur: SW17
  • Empreinte intérieure: RW40
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Type de filetage: Filetage total
  • Forme de filetage: Filetage à gros pas
  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL
  • Type d'application: Construction d'éléments, Construction en panneaux de bois, Construction en bois structurelle, Raccords métal/bois
  • Diamètre de l'âme: 7,2 mm
  • Forme de pointe: Pointe avec fraise à sommet
  • Angle de pointe: 34 Degré
  • Angle de vissage maxi: 90 Degré
  • Angle de vissage mini: 0 Degré
  • Conforme ROHS: Oui
  • Homologation: ETA-11/0190

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Longueur de filetage (lg) Diamètre nominal Forme de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
0158712121
120 mm 100 mm 12 mm Tête hexagonale
50 pcs
0158712161
160 mm 145 mm 12 mm Tête hexagonale
50 pcs
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Assemblage flexible avec transmission de puissance élevée et ajustement précis dans les assemblages métalliques


  • Combinaison de tête hexagonale et embout RW avec système de fixation renforcé


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Faible écart dû à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme dans la pointe

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication

Merci de respecter les rapports d'experts disponibles, les instructions d'application et les tableaux des charges pendant la planification et l'application. Ces informations sont disponibles sur le site www.wuerth.de/assy.

Homologuée ATE-11/0190

Les spécifications de l'ATE-11/0190 et les rapports d'experts sur l'utilisation de la vis comme vis de transport doivent être respectées