Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour construction bois ASSY® 4 COMBI Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 1
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 2
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 3
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 4
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 5
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 6
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 7
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 8
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 9
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 10
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour construction bois ASSY® 4 COMBI Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale

Puissante vis à filetage partiel avec fût renforcé pour assemblage bois-bois avec rondelle ou assemblage métal-bois à 90° précis pour construction bois dans les zones intérieures sèches ou abritées

  • Forme de tête: Tête hexagonale
  • Empreinte intérieure: RW40
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Type de filetage: Filetage partiel
  • Version: Filetage partiel
  • Forme de filetage: Filetage à gros pas
  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL
  • Type d'application: Construction d'éléments, Construction en panneaux de bois, Construction en bois structurelle, Raccords métal/bois
  • Forme de pointe: Pointe avec fraise à sommet
  • Angle de pointe: 34 Degré
  • Angle de vissage maxi: 90 Degré
  • Angle de vissage mini: 0 Degré
  • Conforme ROHS: Oui
  • Homologation: ETA-11/0190

Lire la description de l'article

Disponible en 42 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Hauteur de tête Entrainement extérieur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0158780100
8 mm 100 mm 4,5 mm SW12
75 pcs
0158780120
8 mm 120 mm 4,5 mm SW12
75 pcs
0158780140
8 mm 140 mm 4,5 mm SW12
75 pcs
0158780160
8 mm 160 mm 4,5 mm SW12
75 pcs
0158780180
8 mm 180 mm 4,5 mm SW12
75 pcs
0158780200
8 mm 200 mm 4,5 mm SW12
75 pcs
0158780240
8 mm 240 mm 4,5 mm SW12
75 pcs
015878060
8 mm 60 mm 4,5 mm SW12
100 pcs
015878080
8 mm 80 mm 4,5 mm SW12
75 pcs
0158710100
10 mm 100 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158710120
10 mm 120 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158710140
10 mm 140 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158710160
10 mm 160 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158710180
10 mm 180 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158710200
10 mm 200 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158710220
10 mm 220 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158710240
10 mm 240 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158710260
10 mm 260 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158710280
10 mm 280 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158710300
10 mm 300 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158710320
10 mm 320 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158710340
10 mm 340 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158710360
10 mm 360 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158710380
10 mm 380 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158710400
10 mm 400 mm 5 mm SW15
50 pcs
015871080
10 mm 80 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158712100
12 mm 100 mm 5,5 mm SW17
50 pcs
0158712120
12 mm 120 mm 5,5 mm SW17
50 pcs
0158712140
12 mm 140 mm 5,5 mm SW17
50 pcs
0158712160
12 mm 160 mm 5,5 mm SW17
50 pcs
0158712180
12 mm 180 mm 5,5 mm SW17
50 pcs
0158712200
12 mm 200 mm 5,5 mm SW17
50 pcs
0158712220
12 mm 220 mm 5,5 mm SW17
50 pcs
0158712240
12 mm 240 mm 5,5 mm SW17
50 pcs
0158712260
12 mm 260 mm 5,5 mm SW17
50 pcs
0158712280
12 mm 280 mm 5,5 mm SW17
50 pcs
0158712300
12 mm 300 mm 5,5 mm SW17
50 pcs
0158712320
12 mm 320 mm 5,5 mm SW17
50 pcs
0158712340
12 mm 340 mm 5,5 mm SW17
50 pcs
0158712360
12 mm 360 mm 5,5 mm SW17
50 pcs
0158712380
12 mm 380 mm 5,5 mm SW17
50 pcs
0158712400
12 mm 400 mm 5,5 mm SW17
25 pcs
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Ajustement précis dans le métal et transmission de puissance très élevée combinée à deux types d'embout


  • Fût renforcé intégré sur le dessous

  • Combinaison d'embouts hexagonal et RW


Réduction significative de la force requise pour le vissage de la vis


  • Réduction du fendillement du bois lors du passage de la meule de fraisage due à l'effet de déplacement des fibres de bois

  • Risque réduit de rupture de la vis grâce au couple de rupture élevé

  • Risques de blessures par éclats de métal en saillie réduits par l'intégration de la meule de fraisage dans le filetage

  • Haute protection des outils de mise en œuvre


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisage sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 A2 combi en acier inoxydable

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées