Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour corps de meubles avec tête percée ASSY®plus 4 CSMP HO Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée
Vis pour corps de meubles avec tête percée ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 1
Vis pour corps de meubles avec tête percée ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 2
Vis pour corps de meubles avec tête percée ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 3
Vis pour corps de meubles avec tête percée ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 4
Vis pour corps de meubles avec tête percée ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 5
Vis pour corps de meubles avec tête percée ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 6
Vis pour corps de meubles avec tête percée ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 7
Vis pour corps de meubles avec tête percée ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 8
Vis pour corps de meubles avec tête percée ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 9
Vis pour corps de meubles avec tête percée ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour corps de meubles avec tête percée ASSY®plus 4 CSMP HO Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée

Vis avec tête percée et filetage partiel prolongé et fraisoirs à facettes pour serrer des composants sans fendillement, préperçage ou serrage excessif, en particulier pour la construction d'armoires et pour différents matériaux en plaque, y compris près des bords

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité et positionnement plus précis grâce à l'ajustement parfait de l'embout dans l'empreinte

  • Travail d'une seule main et excellent maintien lors du positionnement grâce à l'effet de connexion stable

  • Moins de changements d'embout grâce à une large couverture des applications par un embout unique

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage propre dans le bois tendre ou les matériaux à base de bois


  • Avec tête percée pour couvrir la tête de vis à l'aide de capuchons à la couleur coordonnée avec goupilles de retenue

  • Fraisage facile de la tête dans le bois grâce aux fraisoirs à facettes optimisés

  • Pas d'écaillage dans les panneaux en bois aggloméré revêtus grâce à l'effet de fraisage amélioré jusqu'à ∅ 4,5 mm


Fiabilité maximale de l'assemblage vissé.


  • Filetage asymétrique simple

  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Le dimensionnement des vis ASSY peut être effectué dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis pour panneaux de particules ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.