Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois universelle ASSY®plus 4 CSMP SPECIAL Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP SPECIAL Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 1
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP SPECIAL Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 2
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP SPECIAL Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 3
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP SPECIAL Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 4
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP SPECIAL Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 5
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP SPECIAL Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 6
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP SPECIAL Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 7
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP SPECIAL Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 8
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP SPECIAL Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 9
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP SPECIAL Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois universelle ASSY®plus 4 CSMP SPECIAL Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée

Filetage partiel universel avec tête fraisée avec fraisoirs à facettes. Convient pour une fixation sans jeu près des bords sans pré-perçage des raccords bois-bois dans les zones intérieures sèches ou abritées.

Lire la description de l'article

Disponible en 26 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Distances aux bords courtes


  • Il est possible de percer dans des emplacements avec de petites distances d'arête autorisées (3xd) grâce à une pointe autoperceuse en forme de coin avec des arêtes de coupe parallèles

  • Montage sans espaces

  • Le bois ne se fend pas et ne rompt pas

  • Faible dérapage des vis longues


Fraisage propre dans le bois tendre ou les matériaux à base de bois


  • Fraisage facile de la tête de vis dans le bois grâce à des fraisoirs à facettes optimisés

  • Pas d'écaillage dans les panneaux en bois aggloméré revêtus grâce à l'effet de fraisage amélioré et au nombre accru de fraisoirs à facettes jusqu'à ∅ 4,5 mm

  • Ajustement parfait de la tête à 90° dans les éléments avec des fraises en métal


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.