Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY®plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête fraisée
Vis pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête fraisée - 1
Vis pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête fraisée - 2
Vis pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête fraisée - 3
Vis pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête fraisée - 4
Vis pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête fraisée - 5
Vis pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête fraisée - 6
Vis pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête fraisée - 7
Vis pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête fraisée - 8
Vis pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête fraisée - 9
Vis pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête fraisée - 10
Vis pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête fraisée - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY®plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête fraisée

Vis à filetage partiel avec filetage sous la tête, tête fraisée autofraisante et effet de serrage élevé pour la fixation sans jeu près des bords, sans préperçage, de panneaux composites en bois ou de bois massif. Le maintien solide du filetage sous la tête permet des assemblages sans jeu, y compris avec des panneaux de fibres légers et avec la tête de vis affleurant à la surface du panneau

  • Forme de tête: Tête fraisée
  • Détails de tête: Tête autofraisante
  • Empreinte intérieure: RW20
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Type de filetage: Filetage partiel et filetage sous tête
  • Version: Filetage partiel
  • Forme de filetage: Filetage à gros pas
  • Forme de pointe: Pointe de perçage
  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Angle de vissage maxi: 90 Degré
  • Angle de vissage mini: 0 Degré
  • Type d'application: Plancher, Second œuvre, Corps, Mobilier, Universel
  • Homologation: ETA-11/0190
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0178403540
3,5 mm 40 mm 20 mm 23,5 mm
500 pcs
0178403550
3,5 mm 50 mm 20 mm 23,5 mm
500 pcs
0178403560
3,5 mm 60 mm 27 mm 30,5 mm
500 pcs
017840440
4 mm 40 mm 20 mm 23,5 mm
500 pcs
017840450
4 mm 50 mm 20 mm 23,5 mm
500 pcs
017840460
4 mm 60 mm 27 mm 30,5 mm
250 pcs
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité et positionnement plus précis grâce à l'ajustement parfait de l'embout dans l'empreinte

  • Travail d'une seule main et excellent maintien lors du positionnement grâce à l'effet de connexion stable

  • Moins de changements d'embout grâce à une large couverture des applications par un embout unique

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur


  • Très hautes performances de fraisage grâce aux couteaux de fraisage situés au niveau de la tête fraisée


Fiabilité maximale du raccord à vis


  • Filetage asymétrique simple

  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis pour panneaux de particules ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.