Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de construction ASSY®plus FT 4 CH Acier zingué, filetage total, tête cylindrique
Vis à filetage total spéciale avec petite tête cylindrique pour assemblages bois-bois à capacité de charge élevée ou renforts dans la construction de structures en bois, nécessitant également des dégagements de bord et de vis faibles, dans les zones intérieures sèches ou humides
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !









Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Montage discret de composants en bois
- Petit diamètre de tête pour un montage discret
- Faible risque de fendillement lors du fraisage de la tête de vis
Transmission de puissance maximale dans le sens de traction et de compression
- Filetage symétrique haute performance adapté aux performances de préperçage de la pointe autoperceuse
- Pour les connexions bois/bois à charge élevée, quel que soit le sens de la charge
Connexions à vis compactes et petites sections transversales de matériau grâce à une pointe autoperceuse efficace
- Distances aux bords admissibles extrêmement courtes, par ex. 3xd, permettant d'utiliser les vis ASSY ∅ 8 mm pour des largeurs de poutre de 60 mm
- Aucun préperçage requis
- Le bois ne se fend pas et ne rompt pas
- Faible dérapage des vis longues
Valeurs de résistance et ductilité élevées
- Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm
- Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée
Homologuée selon la norme ETA-11/0190, pour plafonds composites bois-béton ETA-13/0029
Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées
Pour les assemblages avec charges de traction ou de compression élevées et assemblages bois-bois exposés dans la construction de structures en bois
.
Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de ∅ > 4 mm)
- Protection de surface de haute qualité, zinc, couche bleu passivé sans chrome(VI) d'une épaisseur de 8 µm
- Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir de ∅ > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone humide ou zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Les exigences de la classification T2/C2 sont remplies conformément à la norme prEN 14592:2017 (D)
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Dans le cas de renforts de compression transversaux, une plaque de répartition de la pression doit être insérée entre le palier de support et les têtes de vis pour une transmission de charge uniforme. La tête de vis doit être affleurante avec la répartition de la pression sur le matériau. Utiliser des vis à filetage total avec une tête fraisée, le cas échéant. L'épaisseur de la plaque d'acier doit être dimensionnée de manière à garantir une répartition uniforme de la charge sur les vis
- Pour le renforcement des composants en bois à angle droit par rapport à la fibre sous traction, 2 vis minimum doivent être utilisées. Si la profondeur de vissage est au moins de 20 x d au-dessus ou en dessous de la zone sujette aux fissures, d étant le diamètre extérieur du filetage de la vis, une seule vis peut être utilisée
- Les vis à filetage total sont adaptées pour renforcer et créer des assemblages à capacité de charge élevée de deux composants. Les composants doivent être connectés sans jeu
- Pour les vis longues disposées en croix ou en bloc avec faibles dégagements sur les bords, il est recommandé de percer des trous pilotes ou d'utiliser une aide au vissage pour éviter d'entrecroiser les vis
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!