Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY®plus zingué FP
Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus zingué FP - 1
Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus zingué FP - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY®plus zingué FP

Pour la fixation élégante de bandes de verre ou de plinthes décoratives dans les applications de fabrication de meubles, d'aménagement de locaux commerciaux ou d'aménagement intérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Acier, bleu passivé, Top Head, filetage partiel, pointe de perçage, empreinte AW



Positionnement précis, pas d'éclatement


Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Evitent également les fissures et les cassures du bois.



Vissage rapide


Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.



Pénétration facile et propre de la vis dans le bois


Fraisage facile et propre de la vis grâce à ses fraisures sous tête.



Empreinte AW pour un guidage et une transmission optimale du couple


L'empreinte AW assure un centrage optimal dans la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.

Indication

Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.

ATE-11/0190