Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois à pointe autoperceuse pour aménagement extérieur ASSY®plus spéciale A2 FP
Vis à bois à pointe autoperceuse pour aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP>plus spéciale A2 FP - 1
Vis à bois à pointe autoperceuse pour aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP>plus spéciale A2 FP - 2
Vis à bois à pointe autoperceuse pour aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP>plus spéciale A2 FP - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à pointe autoperceuse pour aménagement extérieur ASSY®plus spéciale A2 FP

Acier inoxydable A2 spécial fraisoirs sous la tête AW FP

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Fraisage facile et propre


Fraisage facile de la vis grâce aux filets fraiseur. Les copeaux formés à la surface pendant le processus de vissage sont ramassés.



Vissage rapide


Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.



Positionnement précis, sans fissures


Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Evitent également les fissures et les cassures du bois.



Empreinte AW® pour un transfert de puissance et un positionnement optimum


L'empreinte AW® assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.