Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois pour terrasse et agencement extérieur ASSY® spéciale BOIS DUR A2 FP
Acier inoxydable A2, filetage partiel, tête fraisée autrofraisante, empreinte AW.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Empreinte AW
- Transmission de la force améliorée
- Durée de vie accrue
- Centrage optimal
- Faible risque de desserrage de la vis
Tête autofraisante
- Fraisage automatique dans tous les types de bois et de matériaux à base de bois
- Aucune fissure dans le revêtement
- Aucune fissure ni fendillement du matériau lors du vissage près des bords
Fût
Dans la plupart des cas, aucun pré-perçage n'est requis grâce à l'épaisseur spéciale du fût. Cela dépend du type de bois.
Filetage
- En raison du filetage asymétrique à double vitesse obtenu grâce à une couche de glissement en plastique, le temps de traitement est réduit de moitié et un couple de serrage 40 % plus élevé est atteint avec la même résistance de vissage, en comparaison avec les vis pour panneau de particules.
Pointe
- La pointe 25° permet de centrer facilement la vis et de la positionner avec précision sur les surfaces dures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!