Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ECOFAST ASSY® 3.0 Vis pour bois dur, acier inoxydable
Acier inoxydable A2, filetage total, tête fraisée autrofraisante, empreinte AW.
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
Empreinte AW
- Transmission de la force améliorée
- Durée de vie accrue
- Centrage optimal
- Faible risque de desserrage de la vis
Tête autofraisante
- Fraisage automatique dans tous les types de bois et de matériaux à base de bois
- Aucune fissure dans le revêtement
- Aucune fissure ni fendillement du matériau lors du vissage près des bords
Fût
Dans la plupart des cas, aucun pré-perçage n'est requis grâce à l'épaisseur spéciale du fût. Cela dépend du type de bois.
Filetage
- En raison du filetage asymétrique à double vitesse obtenu grâce à une couche de glissement en plastique, le temps de traitement est réduit de moitié et un couple de serrage 40 % plus élevé est atteint avec la même résistance de vissage, en comparaison avec les vis pour panneau de particules.
Pointe
- La pointe 25° permet de centrer facilement la vis et de la positionner avec précision sur les surfaces dures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!