Vis pour panneaux de particules Wüpofast® 2.0
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour panneaux de particules Wüpofast® 2.0
Acier zingué, filetage total, tête fraisée large, empreinte PZ
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
La vis qui mord
Vis tête fraisée large
- Convient à une utilisation sur le bois et le matériel
- Se visse dans le matériel sans endommager le revêtement
Alésoir (dimensions 5 x 70 mm)
- Réduit la friction lors du vissage de 40 %
- Moins de contrainte sur les outils électriques (longévité accrue)
Filetage à pas fin/pas large
- Filetage à pas fin sur les petites vis pour une meilleure préhension sur les panneaux de particules
- Filetage à pas grossier pour un vissage plus rapide
Meule de fraisage incorporée dans le filetage
- Moins d'effort requis durant le vissage grâce à la réduction des frottements
- Fissuration réduite
Pointe aiguille
- Permet un contact optimal sans glissement
- Filetage jusqu'à l'extrémité de la pointe
- N'endommage pas la surface
Empreinte PZD
- L'empreinte la plus populaire sur le marché
- Bonne insertion/centrage efficace
- Bonne adhérence
- Précision accrue de l'empreinte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!