Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois, montage à distance, sarking

Vis destinée à l’isolation de toiture par l’extérieur

La vis à tête cylindrique ASSY ISOTOP

La vis ASSY ISOTOP est une vis de montage à distance de l’isolant et du chevron pour toitures inclinées. C’est la solution idéale pour la méthode dite « sarking » destinée aux toitures isolées par l’extérieur avec des isolants semi-rigides ou rigides (polystyrène, panneau laine de roche, panneau laine de verre, panneau éco isolant).

Le diamètre du filetage sous tête est plus important (10 mm) que le filetage de la pointe (8 mm). Le filetage spécifique permet de ne pas endommager l’isolant en effectuant un montage à distance. La tête cylindrique se noie aisément dans le bois.

Domaines d’application :

  • Pour les isolants semi-rigides (résistances à la compression inférieure à 0.06 N/mm²), visser en quinconce dans le contre-liteau avec un angle de 30°. Ce vissage permet une bonne résistance à la compression

  • Pour les isolants rigides (résistance à la compression supérieure à 0,06 N/mm²), visser en parallèle les avis avec un angle de 30°.