Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Piton GS

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Piton GS

Pour cheville d'échafaudage GR, 14 mm, en acier 4.8 zingué passivé bleu.

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Pour cheville d'échafaudage GR, 14 mm, en acier 4.8 zingué passivé bleu.

  • Le corps de la cheville et le piton sont parfaitement coordonnés pour garantir une sécurité maximale

  • Piton, acier 4.8
Indication
  • Le piton doit être vissé dans la cheville jusqu'à ce que sa pointe dépasse d'au moins 1x son diamètre à l'avant. Cette mise en œuvre permet d'atteindre la capacité de charge maximum de la fixation

  • Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion

  • L'utilisation de forets multi-matériaux au carbure de tungstène permet d'obtenir un trou de perçage de qualité nettement supérieure dans les briques creuses, et ainsi des valeurs de résistance nettement plus élevées

  • Il est recommandé de toujours percer les briques et maçonneries creuses sans percussion
Article ni repris, ni échangé.