Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour construction de toit avec pointe de perçage pias® pias®
Acier cémenté, revêtement Ruspert
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Tête hexagonale avec rondelle imperdable
Résistance à la corrosion :
Au moins 15 cycles Kesternich
Certificats d'essais MPA NRW n° 21 0560 494 et 21 1148 790
Pour fixer les matériaux d'isolation et d'étanchéification de la toiture.
Pour la fixation sur profilés trapézoïdaux en acier jusqu'à 1 x 1,5 mm/2 x 1,25 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!