Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207 acier zingué 4.8, passivation par film épais (ZSML)
Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207 acier zingué 4.8, passivation par film épais (ZSML) - 1
Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207 acier zingué 4.8, passivation par film épais (ZSML) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207 acier zingué 4.8, passivation par film épais (ZSML)
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
Les éléments de fixation avec revêtement au zinc-nickel sans chrome (VI) (ZSML) offrent une solution plus évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base (chrome III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).



Aperçu des avantages :



  • Remplacement de meilleure qualité des revêtements zingués tels que A2C ou A3C

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche uniforme

  • Fonctionnel et décoratif

Indication

La norme ISO 1207 remplace la norme DIN 84 | Il existe des similarités limitées | Le Ø nominal