Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H - 1
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H

DIN 7985, acier 4.8, zingué, bichromaté (A2C)

  • Type de filetage x diamètre nominal: M6
  • Longueur: 35 mm
  • Diamètre de tête: 12 mm
  • Hauteur de tête: 4,6 mm
  • Normes: DIN 7985
  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: 4.8
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i
  • Conforme ROHS: Non
  • Forme de tête: Tête cylindrique bombée
  • Type d’empreinte: Cruciforme
  • Empreinte intérieure: H3
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Pas: 1 mm
  • Forme de filetage: Filetage métrique
  • Classe du produit: A
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
Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
004610635
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
500 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
La norme DIN 7985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7045. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | les longueurs de filetage ont été modifiées | les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate).