Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H - 1
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique bombée cruciforme H

DIN 7985, acier classe 4.8, zingué (A2K)

  • Normes: DIN 7985
  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: 4.8
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
  • Conforme ROHS: Oui
  • Forme de tête: Tête cylindrique bombée
  • Type d’entrainement: Cruciforme
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Forme de filetage: Filetage métrique
  • Classe du produit: A

Lire la description de l'article

Disponible en 126 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
00468 20
M8 20 mm 16 mm 6 mm
100 pcs
00463 4
M3 4 mm 6 mm 2,4 mm
500 pcs
00463 45
M3 45 mm 6 mm 2,4 mm
100 pcs
00463 40
M3 40 mm 6 mm 2,4 mm
00463 35
M3 35 mm 6 mm 2,4 mm
100 pcs
004610 50
M10 50 mm 20 mm 7,5 mm
100 pcs
00462 16
M2 16 mm 4 mm 1,6 mm
2000 pcs
00462 20
M2 20 mm 4 mm 1,6 mm
2000 pcs
00462 3
M2 3 mm 4 mm 1,6 mm
5000 pcs
00462 4
M2 4 mm 4 mm 1,6 mm
2000 pcs
00462 5
M2 5 mm 4 mm 1,6 mm
5000 pcs
00462 6
M2 6 mm 4 mm 1,6 mm
5000 pcs
00462 8
M2 8 mm 4 mm 1,6 mm
2000 pcs
004625 10
M2,5 10 mm 5 mm 2 mm
500 pcs
004625 14
M2,5 14 mm 5 mm 2 mm
2000 pcs
004625 12
M2,5 12 mm 5 mm 2 mm
500 pcs
004625 16
M2,5 16 mm 5 mm 2 mm
500 pcs
004625 20
M2,5 20 mm 5 mm 2 mm
1000 pcs
004625 25
M2,5 25 mm 5 mm 2 mm
2000 pcs
004625 3
M2,5 3 mm 5 mm 2 mm
2000 pcs
004625 30
M2,5 30 mm 5 mm 2 mm
2000 pcs
004625 4
M2,5 4 mm 5 mm 2 mm
2000 pcs
004625 6
M2,5 6 mm 5 mm 2 mm
500 pcs
004625 8
M2,5 8 mm 5 mm 2 mm
500 pcs
00463 12
M3 12 mm 6 mm 2,4 mm
00463 14
M3 14 mm 6 mm 2,4 mm
500 pcs
00463 16
M3 16 mm 6 mm 2,4 mm
100 pcs
00463 18
M3 18 mm 6 mm 2,4 mm
1000 pcs
00463 22
M3 22 mm 6 mm 2,4 mm
2000 pcs
004610 16
M10 16 mm 20 mm 7,5 mm
200 pcs
004610 20
M10 20 mm 20 mm 7,5 mm
100 pcs
004610 25
M10 25 mm 20 mm 7,5 mm
100 pcs
004610 30
M10 30 mm 20 mm 7,5 mm
100 pcs
004610 40
M10 40 mm 20 mm 7,5 mm
100 pcs
00463 5
M3 5 mm 6 mm 2,4 mm
500 pcs
00463 55
M3 55 mm 6 mm 2,4 mm
1000 pcs
00463 50
M3 50 mm 6 mm 2,4 mm
1000 pcs
00463 6
M3 6 mm 6 mm 2,4 mm
00463 8
M3 8 mm 6 mm 2,4 mm
500 pcs
00463 60
M3 60 mm 6 mm 2,4 mm
500 pcs
00464 14
M4 14 mm 8 mm 3,1 mm
2000 pcs
00464 18
M4 18 mm 8 mm 3,1 mm
1000 pcs
00464 25
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
100 pcs
00464 28
M4 28 mm 8 mm 3,1 mm
1000 pcs
00464 30
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
100 pcs
00464 4
M4 4 mm 8 mm 3,1 mm
2000 pcs
00464 5
M4 5 mm 8 mm 3,1 mm
500 pcs
00464 40
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
100 pcs
00464 50
M4 50 mm 8 mm 3,1 mm
00464 6
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
00464 55
M4 55 mm 8 mm 3,1 mm
500 pcs
00464 65
M4 65 mm 8 mm 3,1 mm
100 pcs
00464 60
M4 60 mm 8 mm 3,1 mm
00464 80
M4 80 mm 8 mm 3,1 mm
500 pcs
00465 10
M5 10 mm 10 mm 3,8 mm
100 pcs
00465 14
M5 14 mm 10 mm 3,8 mm
1000 pcs
00465 22
M5 22 mm 10 mm 3,8 mm
1000 pcs
00465 18
M5 18 mm 10 mm 3,8 mm
250 pcs
00465 28
M5 28 mm 10 mm 3,8 mm
500 pcs
00465 30
M5 30 mm 10 mm 3,8 mm
100 pcs
00465 40
M5 40 mm 10 mm 3,8 mm
100 pcs
00465 45
M5 45 mm 10 mm 3,8 mm
00465 60
M5 60 mm 10 mm 3,8 mm
200 pcs
00465 65
M5 65 mm 10 mm 3,8 mm
200 pcs
00465 75
M5 75 mm 10 mm 3,8 mm
200 pcs
00465 70
M5 70 mm 10 mm 3,8 mm
200 pcs
00465 8
M5 8 mm 10 mm 3,8 mm
100 pcs
00465 90
M5 90 mm 10 mm 3,8 mm
200 pcs
00465 80
M5 80 mm 10 mm 3,8 mm
200 pcs
00466 100
M6 100 mm 12 mm 4,6 mm
50 pcs
00466 10
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
100 pcs
00466 12
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
100 pcs
00466 18
M6 18 mm 12 mm 4,6 mm
250 pcs
00466 16
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
100 pcs
00466 20
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
100 pcs
00466 25
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
100 pcs
00466 45
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
100 pcs
00466 35
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
100 pcs
00466 55
M6 55 mm 12 mm 4,6 mm
100 pcs
00466 6
M6 6 mm 12 mm 4,6 mm
1000 pcs
00466 65
M6 65 mm 12 mm 4,6 mm
100 pcs
00466 8
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
500 pcs
00466 80
M6 80 mm 12 mm 4,6 mm
100 pcs
00466 90
M6 90 mm 12 mm 4,6 mm
100 pcs
00465 12
M5 12 mm 10 mm 3,8 mm
100 pcs
00468 10
M8 10 mm 16 mm 6 mm
500 pcs
00468 12
M8 12 mm 16 mm 6 mm
100 pcs
00468 16
M8 16 mm 16 mm 6 mm
100 pcs
00468 50
M8 50 mm 16 mm 6 mm
100 pcs
00468 25
M8 25 mm 16 mm 6 mm
100 pcs
00468 70
M8 70 mm 16 mm 6 mm
200 pcs
00468 80
M8 80 mm 16 mm 6 mm
100 pcs
004625 5
M2,5 5 mm 5 mm 2 mm
500 pcs
00462 12
M2 12 mm 4 mm 1,6 mm
2000 pcs
00462 10
M2 10 mm 4 mm 1,6 mm
5000 pcs
00464 35
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
100 pcs
00464 45
M4 45 mm 8 mm 3,1 mm
100 pcs
00464 10
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
100 pcs
00464 12
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
100 pcs
00463 10
M3 10 mm 6 mm 2,4 mm
100 pcs
00463 20
M3 20 mm 6 mm 2,4 mm
100 pcs
00463 25
M3 25 mm 6 mm 2,4 mm
500 pcs
00463 28
M3 28 mm 6 mm 2,4 mm
2000 pcs
00463 30
M3 30 mm 6 mm 2,4 mm
100 pcs
00464 16
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
100 pcs
00464 20
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
100 pcs
00464 22
M4 22 mm 8 mm 3,1 mm
1000 pcs
00464 70
M4 70 mm 8 mm 3,1 mm
00464 8
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
100 pcs
00465 16
M5 16 mm 10 mm 3,8 mm
100 pcs
00465 20
M5 20 mm 10 mm 3,8 mm
100 pcs
00465 25
M5 25 mm 10 mm 3,8 mm
100 pcs
00465 35
M5 35 mm 10 mm 3,8 mm
100 pcs
00465 50
M5 50 mm 10 mm 3,8 mm
100 pcs
00465 55
M5 55 mm 10 mm 3,8 mm
500 pcs
00465 6
M5 6 mm 10 mm 3,8 mm
250 pcs
00466 14
M6 14 mm 12 mm 4,6 mm
1000 pcs
00466 30
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
100 pcs
00466 40
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
100 pcs
00466 50
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
100 pcs
00466 60
M6 60 mm 12 mm 4,6 mm
200 pcs
00466 70
M6 70 mm 12 mm 4,6 mm
100 pcs
00468 30
M8 30 mm 16 mm 6 mm
100 pcs
00468 35
M8 35 mm 16 mm 6 mm
100 pcs
00468 40
M8 40 mm 16 mm 6 mm
100 pcs
00468 45
M8 45 mm 16 mm 6 mm
100 pcs
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
Information on price display
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
le titre de la norme est passé de vis à tête fraisée bombée a vis à tête plate)
Indication

La norme DIN 7985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7045. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | les longueurs de filetage ont été modifiées | les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate).