Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 inox brut A2 TX
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 inox brut A2 TX - 1
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 inox brut A2 TX - 2
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 inox brut A2 TX - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 inox brut A2 TX

ISO 7380-2, acier inoxydable A2-070, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 54 versions
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
Productivité accrue au montage



Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de vis, boulons, rivets, clous et agrafes hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes six pans mâle, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale
Indication

En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 3506-1