Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 acier 4.8
Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 acier 4.8 - 1
Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 acier 4.8 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 acier 4.8

DIN 964, acier 4.8, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Indication

La norme DIN 964 a été retirée et remplacée par la norme ISO 2010. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | La résistance 8.8 a été supprimée | Le Ø nominal