Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fraisée bombée avec empreinte H cruciforme
Vis à tête fraisée bombée avec empreinte H cruciforme - 1
Vis à tête fraisée bombée avec empreinte H cruciforme - 2
Vis à tête fraisée bombée avec empreinte H cruciforme - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée bombée avec empreinte H cruciforme

DIN 966, acier inoxydable A2, brut, avec empreinte cruciforme

Lire la description de l'article

Disponible en 41 versions
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
La norme DIN 966 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7047. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les résistances 5.8 et 8.8 ont été supprimées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées).