Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 inox A4-80
Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 inox A4-80 - 1
Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 inox A4-80 - 2
Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 inox A4-80 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale FT ISO 4017 inox A4-80

ISO 4017 acier inoxydable A4 80 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 112 versions
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
Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.