Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis tête hexagonale avec filetage total pour la fabrication de conteneurs sous pression ISO 4017, acier 5.6, brut
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Vis tête hexagonale avec filetage total pour la fabrication de conteneurs sous pression selon la règlementation AD/TRD.
- Les vis à tête hexagonale conformes à la norme DIN EN ISO 4017, résistance 5.6, sont utilisées avec des écrous hexagonaux conformes à la norme DIN EN ISO 4032, résistance 5-2.
- Homologué par l'organisme TÜV. Remplit les conditions des Codes de pratique AD/AD 2000 W7 et TRD 106 en ce qui concerne la dispense de certificat de test 3.1 (conformément à DIN EN 10204). Voir fiche technique des matériaux VdTÜV 1253/4. Le document "VdTÜV data sheet 1253/4" liste les fabricants de boulons et d'écrous contrôlés par un expert de l'organisation de surveillance technique allemande (TÜO). Les produits sont étiquetés avec le code du fabricant et la résistance.
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!