Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tôle TC inox A2 forme C 6 pans WN 4762
Vis à tôle TC inox A2 forme C 6 pans WN 4762 - 1
Vis à tôle TC inox A2 forme C 6 pans WN 4762 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle TC inox A2 forme C 6 pans WN 4762

Forme de la tête conforme à la norme ISO 4762 acier inoxydable A2 non allié

Lire la description de l'article

Disponible en 44 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Les vis autoformeuses sont des vis qui façonnent leur propre filetage. Ces vis forment leur propre contre-filet lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage pré-usiné

  • Les valeurs de référence pour la sélection du diamètre de l'avant-trou de taraudage sont celles indiquées dans la norme DIN 7975