Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C avec empreinte cruciforme H
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C avec empreinte cruciforme H - 1
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C avec empreinte cruciforme H - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C avec empreinte cruciforme H

DIN 7981, acier zingué noir (A2S), forme C, avec pointe

  • Matière: Acier
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, brun foncé à noir, semi-brillant
  • Forme: C
  • DIN: 7981
  • Forme de tête: Tête cylindrique bombée
  • Déclaration de performance (UE-RPC): Non
  • Normes: DIN 7981

Lire la description de l'article

Disponible en 31 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
013429 13
2,9 mm 13 mm 5,6 mm 2,2 mm
100 pcs
013429 16
2,9 mm 16 mm 5,6 mm 2,2 mm
100 pcs
013429 95
2,9 mm 9,5 mm 5,6 mm 2,2 mm
013435 13
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,6 mm
100 pcs
013435 16
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,6 mm
100 pcs
013435 25
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,6 mm
100 pcs
013439 19
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 pcs
013439 16
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 pcs
013439 22
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 pcs
013439 25
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 pcs
013439 95
3,9 mm 9,5 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 pcs
013439 32
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 pcs
013442 13
4,2 mm 13 mm 8,2 mm 3,05 mm
100 pcs
013442 16
4,2 mm 16 mm 8,2 mm 3,05 mm
013442 19
4,2 mm 19 mm 8,2 mm 3,05 mm
013442 32
4,2 mm 32 mm 8,2 mm 3,05 mm
100 pcs
013442 38
4,2 mm 38 mm 8,2 mm 3,05 mm
100 pcs
013442 95
4,2 mm 9,5 mm 8,2 mm 3,05 mm
100 pcs
013448 16
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,55 mm
100 pcs
013448 13
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,55 mm
100 pcs
013448 19
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,55 mm
100 pcs
013455 16
5,5 mm 16 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 pcs
013455 19
5,5 mm 19 mm 10,8 mm 3,95 mm
300 pcs
013455 25
5,5 mm 25 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 pcs
013439 13
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 pcs
013435 19
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 2,6 mm
100 pcs
013435 95
3,5 mm 9,5 mm 6,9 mm 2,6 mm
100 pcs
013442 25
4,2 mm 25 mm 8,2 mm 3,05 mm
100 pcs
013448 32
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,55 mm
100 pcs
013448 22
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,55 mm
100 pcs
013448 25
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,55 mm
100 pcs
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
  • Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.

  • Les valeurs indicatives du diamètre de perçage proviennent de la norme DIN 7975.

  • Forme C = filetage avec pointe

  • Forme F = filetage sans pointe

  • Forme R = filetage avec pointe arrondie