Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte AW
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte AW - 1
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte AW - 2
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte AW - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte AW

Conforme WN 111, avec empreinte AW, acier zingué (A2K), forme C, bout pointu.

Lire la description de l'article

Disponible en 31 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Système d'empreinte AW :
  • Transmission accrue du couple de serrage

  • Durée de vie améliorée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour la transmission des couples est nettement inférieure

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion