Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C, avec empreinte cruciforme Philips
DIN 7981, acier inoxydable A2, bout pointu, forme C
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
- Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage pré-usiné, ces vis façonnent leur propre contre-filet.
- Les valeurs indicatives pour la sélection du diamètre de l'avant-trou de taraudage sont celles contenues dans la norme DIN 7975.
- Forme C = filetage avec pointe
- Forme F = filetage sans pointe
- Forme R = filetage avec pointe arrondie
Les vis autoporteuses fabriquées en acier inoxydable sont plus douces que celles en acier cémenté. Par conséquent, ces vis n'ont pas la propriété de créer un contre-filet dans une tôle d'acier. C'est pourquoi elles sont uniquement destinées aux matériaux doux tels que l'aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!