Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle mince DBS avec tête cylindrique bombée
Acier zingué, en bande
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
- Aucun préperçage
- Tournage via l'embase
- Boulonnage sans copeaux avec extrusion du matériau
- En bande pour un usinage rapide avec fixation de magasin VSG 48 DB réf. 0702048100
Avis technique Z-14.1-4
Agrément technique européen ATE 10/0184
Par exemple, raccord à éclisse de panneaux de profilés en aluminium et en acier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!