Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte AW
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte AW - 1
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte AW - 2
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte AW - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte AW

Conforme WN 112, acier zingué, passivé bleu (A2K). Empreinte AW, forme C, bout pointu.

Lire la description de l'article

Disponible en 22 versions
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
Empreinte AW :



  • Transmission du couple de serrage améliorée

  • Durée de vie améliorée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour la transmission du couple de serrage est nettement inférieure

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion