Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000®, tête plate et empreinte hexalobulaire
Vis autoformeuse GEFU<SUP>®</SUP> Avec filetage Taptite 2000<SUP>®</SUP>, tête plate et empreinte hexalobulaire - 1
Vis autoformeuse GEFU<SUP>®</SUP> Avec filetage Taptite 2000<SUP>®</SUP>, tête plate et empreinte hexalobulaire - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000®, tête plate et empreinte hexalobulaire

Dimensions selon DIN EN ISO 14583, acier, résistance 10.9, zinc nickel transparent (P3E), revêtement glissant

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
Les vis autoformeuses façonnent un taraudage dans des trous borgnes moulés et des trous noyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au filetage obtenu par taraudage, le filetage par déformation n'interrompt pas la structure du matériau dans le filetage. Au lieu de cela, le matériau est refoulé par déformation à froid.



Avantages :



Économies


  • Pas de taraudage


Pas de copeaux lors de la réalisation du filetage



Faibles couples de taraudage dus au taux accru de chevauchement des flancs du filetage


  • Forme TRILOBÉE du diamètre de fond combinée au profil arrondi des flancs du filetage


Force de serrage élevée


  • En raison des faibles couples de taraudage


Capacité de charge élevée


  • En raison du chevauchement important des flancs du filetage

  • En raison de l'obtention par écrouissage (filet d'écrou)


Protection contre la perte (réduit les risques de desserrage des vis)


  • Filetage autofreinant exempt de jeu


Le filetage obtenu correspond à un filetage métrique standard


  • Si nécessaire, la vis GEFU peut être remplacé par une vis métrique.
Indication

L'adéquation de la vis GEFU à une application ou à un composant donné doit être déterminée par des essais préalables !



GEFU (résistance 10.9), diamètre nominal ≥ M6 => voir réf. 0209 81... (avec revêtement en zinc lamellaire)