Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoformeuse TC acier zingué forme EE DIN 7500-1
DIN 7500-1 tête cylindrique, acier cémenté (-O-) zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Les vis autoformeuses façonnent un taraudage dans des trous borgnes moulés et des trous noyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au taraudage, le taraudage par déformation n'interrompt pas la structure du matériau dans le contre-filet. Au lieu de cela, le matériau est refoulé par déformation à froid.
Pas de taraudage
Economies
Pas de copeaux lors de la réalisation du filetage
Chevauchement important des flancs du filetage
Résistance élevée
Obtention par écrouissage (filet d'écrou)
Capacité de charge supérieure
Filetage autofreinant exempt de jeu
- Réduit le risque de desserrage des vis
Mécanisme de retenue
Le filetage obtenu correspond à un filetage métrique standard
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!